Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Käntiges Scharnier Edelstahl (V2A), 100 x 100, gerollt, Edelstahlstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Käntiges Scharnier Edelstahl (V2A), 100 x 100, gerollt, Edelstahlstift
Vormann Käntiges Scharnier Edelstahl (V2A), 100 x 100, gerollt, Edelstahlstift
Vormann Käntiges Scharnier Edelstahl (V2A), 100 x 100, gerollt, Edelstahlstift
Vormann Käntiges Scharnier Edelstahl (V2A), 100 x 100, gerollt, Edelstahlstift
Vormann Käntiges Scharnier Edelstahl (V2A), 100 x 100, gerollt, Edelstahlstift
Vormann Käntiges Scharnier Edelstahl (V2A), 100 x 100, gerollt, Edelstahlstift
Artikel-Nr.:
     5417F-185174
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010503100
EAN/GTIN:
     4003984020305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Käntiges Scharnier Edelstahl (V2A), 100 x 100, gerollt, Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Gewicht:
142,04
Oberfläche:
blank
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Ausführung:
Edelstahl mit Stahlstift
Anzahl Schraublöcher:
8
A x B:
100 x 100 mm
A x B x Stärke:
100 x 100 x 1,6 mm
Abmessung:
100 x 100 x 1,5 mm
Material:
Stahl, rostfrei
Stärke:
1,5 mm
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Schraubendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, HWS-Scharnier käntig 100x100 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,80*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,96*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 5,28*
€ 6,98*
2 Tage
612
1
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.