Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18505
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18505
EAN/GTIN:
     4055248049133
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x65 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
41
Antriebsgröße:
5
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
65 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5791*
€ 3,06913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.