Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18504
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18504
EAN/GTIN:
     4055248049126
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x60 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
66 mm
Schaftlänge:
36
Antriebsgröße:
5
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
60 mm
b:
24
k:
6
ds:
6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,02*
€ 64,2838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,39*
€ 61,1541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,34*
€ 58,7146
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,11*
€ 47,7309
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.