Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 22 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 22 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 22 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 22 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 22 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 22 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18496
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18496
EAN/GTIN:
     4057221405110
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 6x22 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
22 mm
b:
22
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
5
d:
6
ds:
6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,038*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4796*
€ 2,95072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.