Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18495
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18495
EAN/GTIN:
     4055248049041
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x20 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schraubenlänge:
26 mm
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
S:
5
d:
6
l:
20 mm
B:
20
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
ds:
6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3617*
€ 2,81042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.