Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18491
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18491
EAN/GTIN:
     4055248049003
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x12 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
12 mm
b:
12
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
5
d:
6
ds:
6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2834*
€ 2,71725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.