Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 40 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 40 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18482
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18482
EAN/GTIN:
     4055248048921
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x40 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schraubenlänge:
45 mm
Schaftlänge:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
S:
4
d:
5
l:
40 mm
B:
22
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0364*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4318*
€ 2,89384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.