Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 6 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 6 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 6 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 6 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 6 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 6 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18470
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18470
EAN/GTIN:
     4055248048808
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x6 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
ds:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
S:
3
d:
4
l:
6 mm
B:
6
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,014*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2144*
€ 2,63514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8404*
€ 2,19008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.