Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18469
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18469
EAN/GTIN:
     4055248048792
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x50 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
30
ds:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
S:
3
d:
4
l:
50 mm
B:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6497*
€ 3,15314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.