Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18468
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18468
EAN/GTIN:
     4055248048785
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 4x45 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
25
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
45 mm
B:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
S:
3
d:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0425*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3482*
€ 2,79436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9521*
€ 2,323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.