Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-184513
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     184513
EAN/GTIN:
     4055248103361
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x12 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
ds:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
S:
8
d:
10
l:
12 mm
B:
12
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2063*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5867*
€ 4,26817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.