Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18451
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18451
EAN/GTIN:
     4055248048617
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x20 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
2
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
20 mm
B:
18
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
S:
2,5
d:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2362*
€ 2,66108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8609*
€ 2,21447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.