Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18449
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18449
EAN/GTIN:
     4055248048594
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x16 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
16 mm
B:
16
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
ds:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
S:
2,5
d:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2473*
€ 2,67429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8696*
€ 2,22482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.