Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18447
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18447
EAN/GTIN:
     4055248048570
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x12 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
12 mm
B:
12
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
ds:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
S:
2,5
d:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1539*
€ 2,56314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7908*
€ 2,13105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.