Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18442
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18442
EAN/GTIN:
     4055248048556
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 24x60 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
60 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
ds:
24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-24-60-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2431*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8964*
€ 7,01672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2131*
€ 5,01359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5024*
€ 4,16786
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,0331*
€ 3,60939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9631*
€ 3,52609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8131*
€ 3,34759
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2431*
€ 2,66929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.