Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 120 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 120 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 120 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 120 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 120 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 120 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18438
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18438
EAN/GTIN:
     4057221403871
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x120 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
60
Antriebsgröße:
19
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
24
l:
120 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
ds:
24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7864*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2387*
€ 10,99405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8882*
€ 8,19696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7735*
€ 6,87047
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,0164*
€ 5,96952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9664*
€ 5,91002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6664*
€ 5,55302
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7864*
€ 4,50582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.