Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18436
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18436
EAN/GTIN:
     4057221403833
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x100 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
40
Antriebsgröße:
19
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
24
l:
100 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
ds:
24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5507*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2307*
€ 6,22453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9907*
€ 5,93893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7407*
€ 5,64143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6207*
€ 5,49863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4107*
€ 5,24873
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5507*
€ 4,22533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.