Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 40 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 40 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 40 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 40 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 40 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 40 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 40 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 40 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-18230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18230
EAN/GTIN:
     4055248048020
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8x40 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Vierkant:
8,58 mm
Kopfhöhe (gesamt):
4,88 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
20,65 mm
Kopfdurchmesser:
20,65
Schraubenlänge:
40 mm
Kopfhöhe:
4,88
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
2,10
Vollgewinde:
Nein
dk:
20,65
d:
8
l:
40 mm
b:
22
k:
4,88
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
V:
8,58
f:
5,6
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
b=l>200 mm:
41
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1652*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1998*
€ 3,80776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.