Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 30 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 30 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 30 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 30 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 30 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 30 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 30 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 30 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-18197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18197
EAN/GTIN:
     4055248047764
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 5x30 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser der Schraube:
13,55 mm
Kopfdurchmesser:
13,55
Schraubenlänge:
30 mm
Kopfhöhe:
3,3
Vierkant:
5,48 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,59
d:
5
l:
30 mm
b:
16
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13,55
V:
5,48
f:
4,1
b=l 125-200 mm:
22
b=l<125 mm:
16
b=l>200 mm:
-
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0584*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2036*
€ 2,62228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.