Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 25 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 25 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M5 x 25 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-18196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18196
EAN/GTIN:
     4055248047757
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 5x25 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Vierkant:
5,48 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser der Schraube:
13,55 mm
Kopfdurchmesser:
13,55
Schraubenlänge:
25 mm
Kopfhöhe:
3,3
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,51
Vollgewinde:
Nein
dk:
13,55
d:
5
l:
25 mm
b:
16
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
V:
5,48
f:
4,1
b=l 125-200 mm:
22
b=l<125 mm:
16
b=l>200 mm:
-
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0442*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1516*
€ 2,5604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.