Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 50 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 50 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 50 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 50 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 50 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 50 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-18174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18174
EAN/GTIN:
     4055248047689
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 12x50 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
b:
30
f:
8,75
k:
6,95
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewicht per 100 in kg:
6,34
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
30,65
v:
12,7
d:
12
l:
50 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4466*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2455*
€ 6,24215
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9438*
€ 1,12312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7357*
€ 0,87548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7157*
€ 0,85168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5366*
€ 0,63855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.