Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 35 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 35 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 35 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 35 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 35 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 35 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-18171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18171
EAN/GTIN:
     4057221650626
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 12x35 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
d:
12
l:
35 mm
b:
30
f:
8,75
k:
6,95
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewicht per 100 in kg:
5,21
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
30,65
v:
12,7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3522*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6012*
€ 5,47543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.