Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 80 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 80 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 80 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 80 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 80 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 80 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 80 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 80 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-18162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18162
EAN/GTIN:
     4055248047672
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 10x80 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Vierkant:
10,58 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe (gesamt):
5,38 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
24,65 mm
Kopfdurchmesser:
24,65
Schraubenlänge:
80 mm
Kopfhöhe:
5,38
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
24,65
v:
10,58
d:
10
l:
80 mm
b:
26
f:
6,6
k:
5,38
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewicht per 100 in kg:
5,75
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2971*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2494*
€ 5,05679
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4964*
€ 0,59072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3571*
€ 0,42495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.