Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 140 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 140 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 140 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 140 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 140 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 140 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 140 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M10 x 140 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-18150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18150
EAN/GTIN:
     4055248047603
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 10x140 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser der Schraube:
24,65 mm
Kopfdurchmesser:
24,65
Schraubenlänge:
140 mm
Kopfhöhe:
5,38
Vierkant:
10,58 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe (gesamt):
5,38 mm
f:
6,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
5,38
Gewicht per 100 in kg:
9,50
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
b=l>200 mm:
45
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
24,65
v:
10,58
d:
10
l:
140 mm
b:
32
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
140 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7111*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1611*
€ 1,38171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0311*
€ 1,22701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9611*
€ 1,14371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9211*
€ 1,09611
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8811*
€ 1,04851
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7111*
€ 0,84621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.