Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 A2 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 A2 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-18098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18098
EAN/GTIN:
     4057221327078
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6x120 A2, blank Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
100
Ausführung:
Sechskantschrauben
Oberfläche:
blank
k:
4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
DIN:
571
Gewicht per 100 in kg:
2,03
Antriebsgröße:
10
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
10
d:
6
l:
120 mm
b:
≥72
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Länge:
120 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1899*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0106*
€ 2,39261
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4995*
€ 0,59441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.