Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 13 x 1, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 13 x 1, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 13 x 1, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 13 x 1, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 13 x 1, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17939
EAN/GTIN:
     4057222650373
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 13 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Bohrungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13
Breite b:
1,8
d3:
14,1
s:
1
b:
1,8
Stärke:
1
Material:
Edelstahl
Dicke s:
1
d1:
13 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4122
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Wellendurchmesser:
13 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0976*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1516*
€ 2,5604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.