Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 30 x 40,5 x 1,5, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 30 x 40,5 x 1,5, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 30 x 40,5 x 1,5, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 30 x 40,5 x 1,5, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 30 x 40,5 x 1,5, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17915
EAN/GTIN:
     4057222646987
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 30 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5
Wellendurchmesser d1:
30
Dicke s:
1,5
Breite b:
3,5
d4:
40,5
d3:
27,9
s:
1,5
d1:
30 mm
d:
30 mm
b:
3,5
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
30
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
40,5 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,722*
€ 2,04918
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.