Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 8, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 8, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 8, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 8, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 8, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 8, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 8, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 8, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17898
EAN/GTIN:
     4028203853281
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 8
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
t:
9,79
h:
12
Gewindeart:
metrisch
m:
~4
d:
8
e:
14,38
s:
13
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8414*
€ 2,19127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5158*
€ 1,8038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.