Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 2, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 2, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 2, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 2, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 2, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 2, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 2, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 2, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17889
EAN/GTIN:
     4028203853229
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 2
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
1,2
d:
2
e:
4,32
s:
4
Gewinde:
M 2
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
4
Höhe:
1,2 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0087*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92181*
€ 1,09695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02975*
€ 0,0354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01968*
€ 0,02342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01766*
€ 0,02102
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01241*
€ 0,01477
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.