Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 6 x 90 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 90 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 90 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 90 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 90 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 90 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-17759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17759
EAN/GTIN:
     4055248046248
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 6 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
12
t:
2,7
N:
1,6
d:
6
l:
90
b:
≥54
k:
4,2
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3638*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7059*
€ 3,22002
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0944*
€ 1,30234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5763*
€ 0,6858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5363*
€ 0,6382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4338*
€ 0,51622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3638*
€ 0,43292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.