Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-17734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17734
EAN/GTIN:
     4057222072977
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4,5 x 50
Weitere Informationen:
ds:
4,5
Antriebsgröße:
1
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9
t:
2
N:
1
d:
4,5
l:
50
b:
≥30
k:
3,1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5855*
€ 1,88675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.