Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 3 x 30 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 30 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 30 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 30 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 30 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 30 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-17709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17709
EAN/GTIN:
     4057222072083
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
6
t:
1,35
N:
0,8
d:
3
l:
30
b:
≥18
k:
2,1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
3
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4399*
€ 1,71348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.