Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 16 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 16 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 16 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 16 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 16 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 16 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-17702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17702
EAN/GTIN:
     4055248046095
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 2,5 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
5
t:
1,1
N:
0,6
d:
2,5
l:
16
b:
≥9,6
k:
1,7
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
2,5
Antriebsgröße:
0,6
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2691*
€ 1,51023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.