Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-17701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17701
EAN/GTIN:
     4055248046088
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 2,5 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
5
t:
1,1
N:
0,6
d:
2,5
l:
12
b:
≥7,2
k:
1,7
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
2,5
Antriebsgröße:
0,6
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2438*
€ 1,48012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.