Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 35, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 35, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 35, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 35, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17526
EAN/GTIN:
     4055248045944
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,59
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
N:
1,2
d:
5
l:
35 mm
b:
38
k:
3,0
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0574*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5035*
€ 2,97917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.