Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17513
EAN/GTIN:
     4055248045906
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,27
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,0
N:
1,2
d:
4
l:
25 mm
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0193*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1952*
€ 2,61229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.