Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17504
EAN/GTIN:
     4057221562547
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 25
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,14
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
N:
0,8
d:
3
l:
25 mm
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0226*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0076*
€ 2,38904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6534*
€ 1,96755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.