Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x80mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x80mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x80mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x80mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x80mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17480
EAN/GTIN:
     4057221543508
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 80
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
2,98
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13
N:
2
d:
8
l:
80 mm
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5653*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9253*
€ 1,10111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8253*
€ 0,98211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7653*
€ 0,91071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7453*
€ 0,88691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7153*
€ 0,85121
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5653*
€ 0,67271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.