Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x35mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x35mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x35mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x35mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x35mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17441
EAN/GTIN:
     4055248045678
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
8,5
N:
1,2
d:
5
l:
35 mm
k:
3,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,56
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5614*
€ 3,04807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1447*
€ 2,55219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.