Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x6mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x6mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x6mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x6mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x6mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17415
EAN/GTIN:
     4057221541887
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,06
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
6 mm
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00601*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66847*
€ 1,98548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04549*
€ 0,05413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04388*
€ 0,05222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01786*
€ 0,02125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01364*
€ 0,01623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.