Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17385
EAN/GTIN:
     4055248045326
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 3
Weitere Informationen:
N:
0,5
Gewinde:
M 2
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,02
d:
2
l:
3 mm
k:
1,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
3 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2117*
€ 2,63192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8451*
€ 2,19567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.