Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x20mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x20mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x20mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x20mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x20mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17383
EAN/GTIN:
     4057221541184
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Antriebsgröße:
0,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
20 mm
k:
1,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00817*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05786*
€ 2,44885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69884*
€ 2,02162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02074*
€ 0,02468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01671*
€ 0,01988
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01153*
€ 0,01372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00817*
€ 0,00972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.