Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel SX 8 x 65 K für größere Verankerungstiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel SX 8 x 65 K für größere Verankerungstiefe
Fischer Spreizdübel SX 8 x 65 K für größere Verankerungstiefe
Fischer Spreizdübel SX 8 x 65 K für größere Verankerungstiefe
Fischer Spreizdübel SX 8 x 65 K für größere Verankerungstiefe
Fischer Spreizdübel SX 8 x 65 K für größere Verankerungstiefe
Fischer Spreizdübel SX 8 x 65 K für größere Verankerungstiefe
Fischer Spreizdübel SX 8 x 65 K für größere Verankerungstiefe
Artikel-Nr.:
     5417F-172602
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097851
EAN/GTIN:
     4006209978511
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der Fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der Fischer Spreizdübel SX ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken. Dank der größeren Verankerungstiefe hält er besonders in Lochbaustoffen und in Porenbeton und bei Putzüberbrückungen.
Weitere Informationen:
Dübeldurchmesser:
8
min. Verankerungstiefe:
65
Dübelausführung:
ohne Kragen
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Farbe:
grau
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5-6
Verankerungstiefe:
65
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubendurchmesser:
4,5 - 6
VDS-Zulassung:
ja
PZ:
1
Anzahl je Karte:
10 x Dübel SX 8 x 65
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
GTIN (EAN-Code):
4006209978511
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
65 mm
min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: NYLON-8-65 K SB-KARTE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,67*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,93*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,02*
€ 2,94*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.