Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 160/60 gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 160/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 160/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 160/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 160/60 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-172558
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097038
EAN/GTIN:
     4006209970386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m16x160
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
175
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
258
Nenngröße:
16
GTIN (EAN-Code):
4006209970386
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
Ankerstangen
Durchsteckelement für Durchsteckmontage:
78236
PZ:
6
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.000 KGM
Länge:
258 mm
Verankerungstiefe:
160 mm
Bohrlochtiefe:
175 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, ANKER-16-160/60
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,0195*
€ 15,3795*
3 Tage
2400
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 13,039*
€ 15,449*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,0323*
€ 17,7523*
3 Tage
2400
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 15,325*
€ 18,035*
2 Tage
24
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 16,0051*
€ 18,6751*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 15,3795*
€ 18,30161
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,1095*
€ 17,98031
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,1795*
€ 16,87361
pro Box
ab 100 Boxen
€ 13,8695*
€ 16,50471
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 13,0195*
€ 15,49321
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 13,0195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 153,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.