Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N mit Rand, Winkelhaken weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N mit Rand, Winkelhaken weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N mit Rand, Winkelhaken weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N mit Rand, Winkelhaken weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N mit Rand, Winkelhaken weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N mit Rand, Winkelhaken weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N mit Rand, Winkelhaken weiß
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N mit Rand, Winkelhaken weiß
Artikel-Nr.:
     5417F-172475
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094413
EAN/GTIN:
     4006209944134
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der Fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der Fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Der Fischer Universaldübel UX ist beispielsweise für die Befestigung von Bildern, Bords und Hängeschränken zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Schraubendurchmesser:
5,5 x 70
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
8
Farbe:
grau
Kopfform Schraube:
Winkelhaken
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Hersteller:
Fischer
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209944134
Durchmesser:
8 mm
min. Plattendicke:
9,5 mm
Schraubhakenabmessung:
5,5 x 70
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,74*
€ 27,3125*
2 Tage
625
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,71*
€ 27,37*
1 Tag
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,4725*
€ 33,0625*
2 Tage
625
pro Packung
€ 6,40*
ab € 26,15*
€ 33,79*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,5275*
€ 33,8125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,3125*
€ 32,50188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,5625*
€ 31,60938
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.