Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH mit Rand und Winkelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH mit Rand und Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH mit Rand und Winkelhaken
Artikel-Nr.:
     5417F-172473
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094410
EAN/GTIN:
     4006209944103
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der Fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der Fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Der Fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken ist beispielsweise für die Befestigung von Bildern, Boards und Hängeschränken zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Schraubendurchmesser:
5,5 x 70
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
8
Farbe:
grau
Kopfform Schraube:
Winkelhaken
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209944103
Durchmesser:
8 mm
min. Plattendicke:
9,5 mm
Schraubhakenabmessung:
5,5 x 70
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7331*
€ 1,0431*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7912*
€ 1,1312*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7316*
€ 1,1607*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8735*
€ 1,2435*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8865*
€ 1,2565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0431*
€ 1,24129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9531*
€ 1,13419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9131*
€ 1,08659
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8831*
€ 1,05089
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7331*
€ 0,87239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,0775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.