Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N K mit Rand und weißem Winkelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N K mit Rand und weißem Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N K mit Rand und weißem Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N K mit Rand und weißem Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N K mit Rand und weißem Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N K mit Rand und weißem Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N K mit Rand und weißem Winkelhaken
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH N K mit Rand und weißem Winkelhaken
Artikel-Nr.:
     5417F-172463
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094296
EAN/GTIN:
     4006209942963
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, im Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits weiße, nylonbeschichtete Winkelhaken mit dabei. Das spart die Sucherei und garantiert, dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem Fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken können beispielsweise Bilder, Bords und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Kopfform Schraube:
Winkelhaken
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Karte mit:
2 x Universaldübel UX 8 x 50 R (mit Rand),2 x Winkelhaken 5,5 x 70, nylonbeschichtet
Werkstoffart:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Plattendicke:
9,5
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
8
Bohrernenndurchmesser:
8
Anbauteildicke:
15
Anzahl je Karte:
2 x UX 8 x 50 mit Rand, 2 x Winkelhaken
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209942963
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,13*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,14*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,30*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,59*
€ 2,32*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.