Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Unterlegscheibe U 10 x 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Unterlegscheibe U 10 x 21
Fischer Unterlegscheibe U 10 x 21
Fischer Unterlegscheibe U 10 x 21
Artikel-Nr.:
     5417F-172369
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091478
EAN/GTIN:
     4006209914786
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Die Fischer Unterlegscheibe U ist ein Montageelement für das Fischer Installationssystem. Die Unterlegscheibe ist aus hochwertigem Stahl nach DIN EN 10139 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
6
Außendurchmesser:
21 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209914786
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 13 µm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Außen-Ø:
21 mm
Loch:
10,5
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 4,22*
€ 6,06*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,84*
€ 5,46*
ab € 4,81*
€ 6,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,009*
€ 7,099*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.