Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 150 R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 150 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 150 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 150 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 150 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 150 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-172285
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090448
EAN/GTIN:
     4006209904480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbau- und Holzbaukonstruktionen, Geländern und Fassaden im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Nenngröße:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Min. / max. Verankerungstiefe:
60 / 136 mm
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
10
ICC-Zulassung:
ja
Durchmesser:
10
Dübellänge:
150
min. Verankerungstiefe:
80 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209904480
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
FIS A
Einfüllmenge ohne Siebhülse:
4 Skalenteile
Anker pro 360 ml-Kartusche:
42
Länge:
150 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.140 KGM
Gewindelänge:
M 10 mm
max. Dicke des Anbauteils:
55 / 45 / 25 mm
Gewinde:
M10 mm
Werkstoff:
A4
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Werkstoffart:
Stahl, rostfrei
Bohrerdurchmesser:
12 mm
max. Nutzlänge:
77 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: VERBUND-10-150-4
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 3,584*
€ 4,684*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 3,774*
€ 4,854*
1 Tag
20
10
€ 5,90*
ab € 3,768*
€ 4,888*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,5758*
€ 5,0558*
8 Tage
270
10
€ 4,95*
ab € 3,9607*
€ 5,1007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0558*
€ 6,0164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8758*
€ 5,8022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6558*
€ 5,5404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5058*
€ 5,3619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2758*
€ 5,0882
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5758*
€ 4,2552
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.