Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 TORX Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-172214
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089176
EAN/GTIN:
     4006209891766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Palette (in Stück):
13600
Werkstoff:
Stahl
Umkarton (in Stück):
200
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
130
max. Nutzlänge:
60 - 78
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
140.00
Antriebsgröße:
40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.790 KGM
Mindestbestellmenge:
1
DREIDIMENSION:
0.00
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bruttogewicht:
6995,4
Material:
00
Hersteller:
Fischer
Norm:
088596
Kopfform:
Senkkopf
VDS-Zulassung:
ja
Normart:
R
Werkzeugaufnahme:
40
Mengenstaffel:
1
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Datanorm:
ja
Form:
00
Schraubendurchmesser:
7 x 140 mm
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Schraubenabmessung:
7 x 140 mm
PZ:
6
Länge:
140 mm
Gewicht:
3.790 [g]
GTIN (EAN-Code):
4006209891766
passend zu Dübeltyp:
GB 10
Antrieb:
Torx
Durchmesser:
7 mm
Nutzlänge:
60 - 78 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: siche-7-140-TORX®-Senkkopf-Stahl fischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 77,17*
€ 95,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,20*
€ 111,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,22*
€ 161,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 146,12*
€ 176,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,21*
€ 132,3399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,58*
€ 130,4002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,43*
€ 125,4617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,10*
€ 122,689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,20*
€ 107,338
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
089172
ab € 0,2711*
Ähnlich
fischer
089178
ab € 88,29*
Ähnlich
fischer
089170
ab € 0,239*
Ähnlich
fischer
89186
ab € 36,695*
Ähnlich
fischer
89188
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.